- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 竹用 草刈り機のおすすめ人気ランキング
竹用 草刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新148件の「竹用 草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹切り」、「チップソー 竹切り」、「竹刈チップソー」などの商品も取り扱っております。
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
3面チドリ研磨アサリ付。
食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪
穴径(Φmm)
25.4
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
刃数(p)
30
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)
48
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.65
厚さ(mm)
1.25(台金)
仕様
左右埋め込み
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.4
刃数(p)
3
刃型
草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。
優れた切れ味で衝撃にも強いです。
用途竹・雑木刈りに。
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
25.4
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)
2.0
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
表面処理
無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)
1.25
メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。
穴径(Φmm)
25.4
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
刃数(p)
60
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)
355
刃数(p)
3
刃厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4